Mikrometrický hloubkoměr,vyměnitelné doteky 0-2″, 4″ základna

Č. pol.: 129-129
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
    Druh produktu Hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 129-129
    EAN/GTIN 4946368016511
    Číslo výrobcu 129-129
    Číslo L L40010 14716

    Popis

    Popis:

    mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyčí nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyče ø 4 mm ocel s lapovaným měřicím povrchem nabízejí široký rozsah měření v krocích po 25 mm ocel . Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 2
    Stupňování: 0,001″
    Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka