Mikrometrický hloubkoměr 0-1″, 4″ základna

Č. pol.: 128-106
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
    Druh produktu Hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 128-106
    EAN/GTIN 4946368016290
    Číslo výrobcu 128-106
    Číslo L L40010 13736

    Popis

    Popis:

    mikrometrický hloubkoměr nabízí následující výhody: měřicí vložky ø 4 mm ocel. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu. Zajišťovací zařízení. Měřicí vložky vybavené karbidem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 1
    Stupňování: 0,001″
    Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 301.336

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka