Mikrometrický hloubkoměr 0-25 mm ocel, základna 63 mm ocel

Č. pol.: 128-101
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
    Druh produktu Hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 128-101
    EAN/GTIN 4946368016245
    Číslo výrobcu 128-101
    Číslo L L40020 141

    Popis

    Popis:

    mikrometrický hloubkoměr nabízí následující výhody: měřicí vložky ø 4 mm ocel. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu. Zajišťovací zařízení. Měřicí vložky vybavené karbidem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 25
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ± 3 µm
    Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče 301.336

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka