T-rukojeť s kloubem pro zapalovací svíčky 20,8 mm

Č. pol.: 127C-315 20,8mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 127C-315 20,8mm
EAN/GTIN 4991644212231
Číslo výrobcu 127C-315 20,8mm

Popis

Popis:

Délka: 315 mm
D1: 26,8 mm
Délka: 22,5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 20,8 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka