1/4″ rázový nástavec, s otvorem pro kolík, DIN3121, tvar F 150 mm

Č. pol.: 12760-150
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12760-150
EAN/GTIN 4991644310289
Číslo výrobcu 12760-150

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Rozměr D2: 13 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.