Nejiskřící palička,plocha 69 mm

Č. pol.: 1261H.640SR
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1261H.640SR
    EAN/GTIN 3148518675611
    Číslo výrobcu 1261H.640SR
    Číslo L L60130 7879

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
    • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.
    • Úderné plochy kladiv jsou speciálně navrženy bez ostrých hran, aby se zabránilo nebezpečí odletujících jisker.

    Charakteristika:

    • V [mm]: 197
    • L [mm]: 800
    • L1 [mm]: 69,0
    • [g]: 7310

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka