Popis:
Tento měřicí šroub se závitovou svorkou by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadly/hroty vřetena. To vám umožní měřit širokou škálu metrických a Whitworth závitových přírub. Metrická norma včetně 60° pro modely TČ 25 mm ocel.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 3 - 4″
Přesnost: ±0,00025″
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Doručeno: Včetně boxu, nastavení standardu, klíče
Hmotnost: 290
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, bez vyměnitelných měřicích vložek.