{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre skrutky | M8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8376 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. schodík 180° h8 | 9 mm | |
⌀ D2 2. schodík 180° h8 | 15 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° | 19 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125120 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197065056 | |
Číslo výrobcu | 125120 M8 |