TK krátky stupňovitý vrták 180° M6

Č. pol.: 125120 M6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 8376
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 140

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre skrutky M6
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 8376
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 140 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    ⌀ D1 1. schodík 180° h8 6,6 mm
    ⌀ D2 2. schodík 180° h8 11 mm
    Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° 15 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
    Celková dĺžka L 102 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,11 mm/ot.
    Tolerancia stopky h6
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Stupňovitý vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 125120 M6
    EAN/GTIN 4045197065049
    Číslo výrobcu 125120 M6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    260
    Alu (krátke rezanie)
    N
    180
    Hliník > 10 % si
    N
    180
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi stabilný − dĺžka stupňa podľa DIN 8376. Presná súosovosť vďaka malým toleranciám obvodovej hádzavosti medzi vŕtacím a zahlbovacím ⌀.

    Použitie:

    Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN 74, list 2 tvar H, J a K, stredné vyhotovenie. Na skrutky podľa DIN 912, 6912 a 7984, ISO 1207 (DIN 84).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka