T-rukojeť s kulovým kloubem a 2kuličkovým přidržovačem 13 mm

Č. pol.: 124M-600(2B)13mm
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 124M-600(2B)13mm
    EAN/GTIN 4991644210657
    Číslo výrobcu 124M-600(2B)13mm
    Číslo L L60050 9816

    Popis

    Popis:

    Délka: 600 mm
    D1: 18 mm
    Délka: 8 mm
    T-rukojeť
    Přítlak: 13 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka