T-rukojeť s kulovým kloubem a 2kuličkovým přidržovačem 12 mm

Č. pol.: 124M-600(2B)12mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 124M-600(2B)12mm
EAN/GTIN 4991644210640
Číslo výrobcu 124M-600(2B)12mm
Číslo L L60050 9892

Popis

Popis:

Délka: 600 mm
D1: 16,8 mm
Délka: 7 mm
T-rukojeť
Přítlak: 12 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka