1/4″ Rázový nástrčný klíč s magnetem (inch) 5/16″

Č. pol.: 12460AG 5/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12460AG 5/16
EAN/GTIN 4991644302628
Číslo výrobcu 12460AG 5/16
Číslo L L60050 8741

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Délka: 3,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka