1/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1/4″

Č. pol.: 12460A 1/4
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 12460A 1/4
    EAN/GTIN 4991644302116
    Číslo výrobcu 12460A 1/4

    Popis

    Popis:

    Délka: 5 mm
    Rozměr D2: 13 mm
    D1: 10,3 mm
    Délka: 5 mm
    Pohon: 1/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1/4″
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka