3/8″ prodloužení izolované dle VDE velikost 10 L.258 mm

Č. pol.: 12420003
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12420003
EAN/GTIN 4018754253852
Číslo výrobcu 12420003
Číslo L L60010 5956

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • d: 23 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/8″
  • Gr.: 10
  • Délka [mm): 258 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 224 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka