{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 14 mm | |
⌀ rozsah | 14 mm - 14,99 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 915 mm | |
Driek | DIN 6535 HB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 40 barmi | |
Je potrebná pilotná vŕtačka | áno, pilotný vrták | |
Pološtandardné | áno | |
Celková dĺžka L | 1 000 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 124010 14-X | |
EAN/GTIN | 4067263329497 | |
Číslo výrobcu | 124010 14-X |