1/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 9/16″

Č. pol.: 12400A 9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12400A 9/16
EAN/GTIN 4991644300419
Číslo výrobcu 12400A 9/16

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 20 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka