Vrták TK s jednou lištou Celková dĺžka L 800 mm 19,8-X

Č. pol.: 124008 19,8-X
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Počet rezných hrán Z: 1
  • Stopka: DIN 6535 HB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 40 barmi

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 19,8 mm
Rozsah ⌀ 19,8 mm - 20,99 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Počet rezných hrán Z 1
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 698 mm
Stopka DIN 6535 HB
Vnútorné chladenie áno, s max. 40 barmi
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Celková dĺžka L 800 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 124008 19,8-X
EAN/GTIN 4067263329343
Číslo výrobcu 124008 19,8-X

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Jednodrážkový vrták s rovným drážkovaním na vŕtanie do hĺbky až 1 000 mm ako štandard a do 6 000 mm na požiadanie. Univerzálne navrhnutý obvodový tvar vŕtacej hlavy umožňuje procesne spoľahlivú prácu v širokom spektre materiálov.

Poznámka:

Pre spoľahlivé použitie vrtákov na hlboké otvory je potrebný pilotný otvor s priemerom najmenej 4×D s pilotným vrtákom č. 122736 alebo č. 123885 a 231605 pre väčšie priemery alebo s pilotným vrtákom č. 122606 pre hliník. Pre hlboké otvory > 50×D musí byť nástroj podopretý stabilnou opierkou vo vzdialenostiach po 50×D. Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim hĺbkovým vrtákom. Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Odporúča sa tlak chladiacej kvapaliny > 40 bar.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka