TK kopilotný vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,2mm

Č. pol.: 123691 4,2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 20×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: j6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 20×D
Tolerancia menovitého ⌀ j6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 138 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 103,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Dĺžka napínacích drážok Lc 110 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123691 4,2
EAN/GTIN 4045197569127
Číslo výrobcu 123691 4,2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 4 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi. Vysoko výkonný kopilotný vrták novej generácie v oblasti HPC. S uhlom hrotu 138° a špeciálnou toleranciou reznej hrany j6 na optimálne vytvorenie kopilotného otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie kopilotného otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Na aplikáciu vrtákov na hlboké diery 40×D a 50×D vzhľadom na spoľahlivosť procesu je nevyhnutne potrebný pilotný otvor pomocou pilotného vrtáka č. 122736 a kopilotný otvor 20×D pomocou kopilotného vrtáka č. 123691.
Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu. Pozri tiež stranu 140/141.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka