{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 25×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 93,5 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 40 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Je potrebná pilotná vŕtačka | áno, pilotný vrták | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 98 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v hliníkovom krátkom rezaní | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123593 3 | |
EAN/GTIN | 4045197354389 | |
Číslo výrobcu | 123593 3 |