{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 49,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 54 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123302 3 | |
EAN/GTIN | 4045197459053 | |
Číslo výrobcu | 123302 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
256,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
251,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
178,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
187,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |