{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 98,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | |
Celková dĺžka L | 146 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123301 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197452399 | |
Číslo výrobcu | 123301 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
355,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
347,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
244,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
261,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
270,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | modrá | zelená | žltá | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 98,6 mm | 98,6 mm | 98,6 mm | 98,6 mm | 98,6 mm | 98,6 mm |