{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 69,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | |
Celková dĺžka L | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,125 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123226 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197847508 | |
Číslo výrobcu | 123226 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 5,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
210,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
171,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
107,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 69,5 | 48,5 | 48,45 |
Séria | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |