{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rozsah | 4,51 mm - 5,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 10×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 62 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123110 4,51-X | |
EAN/GTIN | 4062406080112 | |
Číslo výrobcu | 123110 4,51-X |