{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 9,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 95 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123103 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197960559 | |
Číslo výrobcu | 123103 9,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 9,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
170,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
290,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
342,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 8×D | 8×D | 12×D |
Celková dĺžka L | 142 | 142 | 162 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,2 | 81,2 | 106,2 |