{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 17,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 144,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 171 mm | |
Celková dĺžka L | 222 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123102 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197459008 | |
Číslo výrobcu | 123102 17,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 17,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
908,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
918,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 052,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
693,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
758,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
505,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 8×D | 10×D | 12×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Menovité -⌀ DC | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |