{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123101 4 | |
EAN/GTIN | 4045197448880 | |
Číslo výrobcu | 123101 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
222,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
152,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
171,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farebný krúžok | zelená | modrá | zelená | žltá | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |