{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 49,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123010 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197572134 | |
Číslo výrobcu | 123010 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 4,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
222,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
171,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm | 49,7 mm |