{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 4,801 mm - 5,96 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 5×D | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122797 4,801-X | |
EAN/GTIN | 4062406653842 | |
Číslo výrobcu | 122797 4,801-X |