TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA H7 5H7

Č. pol.: 122790 5H7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Tolerancia H7
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 36,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka napínacích drážok Lc 44 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122790 5H7
EAN/GTIN 4045197059062
Číslo výrobcu 122790 5H7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vŕtanie a vystružovanie v jednej operácii. Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Obzvlášť vysoká súosová presnosť vďaka 4 vodiacim fazetkám.

Výhoda:

Zúžené výrobné tolerancie s lícovaním H7 možno vytvoriť bez dodatočného vystružovania.

Poznámka:

Tvar HB a HE sú k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122790 + 129100HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 122790 + 129100HE.
Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Vrták HPC z plného tvrdokovu na obrábanie hliníka je k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka