{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122760 1,91-X | |
EAN/GTIN | 4062406079543 |