TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 18,06-X

Č. pol.: 122736 18,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    672,89 € / ks
  • Od 10 ks
    560,74 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 18,06 mm - 20,05 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 101 mm
Celková dĺžka L 153 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,37 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122736 18,06-X
EAN/GTIN 4062406079437
Číslo výrobcu 122736 18,06-X

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru vďaka 4 vodiacim fazetkám. Vynikajúci odvod triesok vďaka 4 vnútorným chladiacim kanálom od ⌀ 3,8 mm. Až do ⌀ 3,7 mm s 2 vnútornými chladiacimi kanálmi. S uhlom hrotu 140° a špeciálnou toleranciou reznej hrany p6 na optimálne vytvorenie pilotného otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Pri vŕtaní hlbokých otvorov od 12×D sa odporúča pilotný otvor a pri vŕtaní hlbokých otvorov od 20×D do 30×D je nevyhnutne potrebný.
Stanovenie pilotného otvoru zvyšuje spoľahlivosť procesu.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122738.
Tvar HE: objednávajte s č. 122736 + 129100HE.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC p6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka