TK vrták GARANT Master Steel FEED valcová stopka DIN 6535 HA 5,9

Č. pol.: 122725 5,9

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Steel
    Menovité -⌀ DC 5,9 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537
    Prevedenie 6×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 3
    Uhol špičky 145 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 35,2 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 44 mm
    Celková dĺžka L 82 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,32 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122725 5,9
    EAN/GTIN 4045197789082
    Číslo výrobcu 122725 5,9

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi. Veľmi vhodný pre stroje s vysokým výkonom a stabilnými podmienkami obrábania.
    • Špeciálna geometria britu so stabilnými reznými hranami a veľkou vôľou v strede umožňuje najvyššie posuvy.
    • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný na odvod triesok zaručuje nízky rezný prítlak a dobré odlamovanie triesok.
    • S uhlom špičky 145° pre nízku tvorbu otrepov pri priechodných otvoroch.

    Špičková technológia priečnej reznej hrany garantuje optimálne samostredenie a umožňuje aj navrtávanie na nerovných plochách. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122726.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122725 + 129100HE.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka