{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 6,01 mm - 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Farebný krúžok | biela | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122690 6,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200893 | |
Číslo výrobcu | 122690 6,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
72,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
60,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
74,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
61,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
111,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
93,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |