{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 44 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122681 5 | |
EAN/GTIN | 4062406791698 | |
Číslo výrobcu | 122681 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
50,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Farebný krúžok | ružová | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,5 mm | 36,5 mm | 36,5 mm |