{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122680 8,8 | |
EAN/GTIN | 4062406779979 | |
Číslo výrobcu | 122680 8,8 |