{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 9,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norme | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,12 mm/tr | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122651 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197970428 | |
Číslo výrobcu | 122651 9,4 |