TTK vrták HPC Diabolo valcová stopka DIN 6535 HA 8,06-X

Č. pol.: 122641 8,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    123,89 € / ks
  • Od 10 ks
    103,24 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Diabolo
    Rozsah ⌀ 8,06 mm - 10,05 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537
    Prevedenie 6×D
    Typ H
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 61 mm
    Celková dĺžka L 103 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv f v oceli < 60 HRC 0,09 mm/ot.
    Farebný krúžok červená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122641 8,06-X
    EAN/GTIN 4062406078478
    Číslo výrobcu 122641 8,06-X

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 55 HRC
    H
    28
    Oceľ < 60 HRC
    H
    16
    Oceľ < 65 HRC
    H
    14
    Oceľ < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
    Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: s č. 122642/122652 možno objednať.
    Tvar HE: s č. 122641/122651 + 129100HE možno objednať.
    Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
    Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
    Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
    Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka