{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122630 20 | |
EAN/GTIN | 4045197054500 | |
Číslo výrobcu | 122630 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
347,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
636,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
710,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 153 | 129 | 151 |
Norma | DIN 6537 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,3 | 0,23 | 0,23 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 |