TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 12,06-X

Č. pol.: 122606 12,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    306,55 € / ks
  • Od 10 ks
    255,46 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 12,06 mm - 14,05 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 77 mm
Celková dĺžka L 124 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,52 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122606 12,06-X
EAN/GTIN 4062406078188
Číslo výrobcu 122606 12,06-X

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 6 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi.
Vysoko výkonný pilotný vrták novej generácie v oblasti HPC.
S uhlom hrotu 140° a špeciálnou toleranciou reznej hrany p6 na optimálne vytvorenie pilotného otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie pilotného otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Pri vŕtaní hlbokých otvorov od 16×D sa odporúča pilotný otvor a pri vŕtaní hlbokých otvorov od 20×D do 30×D je nevyhnutne potrebný. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122608.
Tvar HE: objednávajte s č. 122606 + 129100HE.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC p6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka