{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,2 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,55 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122603 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197758125 | |
Číslo výrobcu | 122603 9,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,2mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
115,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
118,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
127,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
102,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Prevedenie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Celková dĺžka L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | Oui, à 25 bars | taip, su 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Forets hélicoïdaux | Spiralinis grąžtas | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |