TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 5,8

Č. pol.: 122602 5,8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5,8 mm
    Povrchová úprava DLC
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537
    Prevedenie 6×D
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 135 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 35,3 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 44 mm
    Celková dĺžka L 82 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tolerancia stopky h6
    Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,45 mm/ot.
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122602 5,8
    EAN/GTIN 4045197752659
    Číslo výrobcu 122602 5,8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    360
    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    350
    PMMA akryl
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFRP
    N
    80
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.
    Veľkosť 1 – 1,5 so 4 vodiacimi fazetami.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122603.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122602 + 129100HE.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka