{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 5×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Rozsah ⌀ (rozmer 1/100) konfigurovateľný | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f in GFK CFK | 0,11 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122534 6,1-7,9 | |
Číslo výrobcu | 122534 6,1-7,9 |