{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 5,01 mm - 5,99 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 5×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ rozsah (1/100 rozmer) konfigurovateľný | 5,01 mm - 5,99 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 44 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Krmivo f v GRP CFRP | 0,11 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122524 5,1-5,9 | |
Číslo výrobcu | 122524 5,1-5,9 |