TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 10,1

Č. pol.: 122502 10,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Steel
    Menovité -⌀ DC 10,1 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 39,9 mm
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
    Celková dĺžka L 102 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122502 10,1
    EAN/GTIN 4045197831125
    Číslo výrobcu 122502 10,1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    115
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    105
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    85
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie.
    Široké možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultrajemnozrnného spekaného karbidu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebovaniu.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka