TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 2,4

Č. pol.: 122501 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 2,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 10,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 14,5 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122501 2,4
EAN/GTIN 4045197824134
Číslo výrobcu 122501 2,4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.
Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122502.
Tvar HE: objednávajte s č. 122503.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 2,4

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 2,4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
31,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
Pološtandard áno áno
Povrchová úprava TiAlN TiAlN
Prevedenie 4×D 4×D
Celková dĺžka L 55 55
Uhol špičky 140 140
Stratégia obrábania HPC HPC
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 10,9 16,4

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka