{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 18,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 51,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 79 mm | |
Celková dĺžka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122501 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197825377 | |
Číslo výrobcu | 122501 18,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 18,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
Séria | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |