Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,6mm

Č. pol.: 122491 5,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
Menovité -⌀ DC 5,6 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 19,6 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122491 5,6
EAN/GTIN 4067263007623
Číslo výrobcu 122491 5,6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 5,6mm

Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
Farebný krúžok modrá zelená zelená červená ružová
Celková dĺžka L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka