{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122481 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791186 | |
Číslo výrobcu | 122481 8,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlSiN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Menovité -⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |