TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,3mm

Č. pol.: 122430 8,3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,6 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v Inconel® 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122430 8,3
EAN/GTIN 4045197537577
Číslo výrobcu 122430 8,3

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vynikajúci odvod triesok vďaka 4 vnútorným chladiacim kanálom. Rovné hlavné rezné hrany so zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky. Špeciálna povrchová úprava pre najdlhšiu životnosť a vysoký výkon pri trieskovom obrábaní.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122432.
Tvar HE: objednávajte s č. 122430 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6: 8,3mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
67,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ m6 m7 h7 m7 m7
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka