Svěrák s otočným stolem, 175 mm

Č. pol.: 1224.175
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
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1224.175
EAN/GTIN 3148519276312
Číslo výrobcu 1224.175
Číslo L L60130 7876

Popis

Popis:

  • Dodávky z tvárné litiny, zatížení minimálně 700 N/mm².
  • Velká dosedací plocha vodítka/pohyblivá čelist: Vedení bez ohybu zajišťuje, že svěrák funguje i při velkém zatížení.
  • Zaměnitelné, paralelní čelisti. Vysoká odolnost proti opotřebení, tvrdost 48/53 HRC.
  • Odnímatelné čelisti ve tvaru v pro upínací trubky tvrdost 40/46 HRC
  • Seřízení pomocí 2 speciálních šroubů s nastavením vůle
  • Vřeteno pohonu leštěné

Charakteristika:

  • A max. [Mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 241
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • hmotnost v kilogramech: 26,36

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka